- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- smc vf3140のおすすめ人気ランキング
smc vf3140のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新25件の「smc vf3140」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vf3140」、「smc vf3130」、「マニホールドソレノイドバルブ」などの商品も取り扱っております。
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
ボディオプション
主弁・パイロット弁集合排気形
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA
パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用流体
空気
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式
(1)2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用圧力(MPa)
(K)高圧タイプ(1)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用圧力(MPa)
(-)標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA)
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
2位置シングル
ボディ型式
VF3000
シリーズ
VF3000
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
圧力
標準タイプ
ボディオプション
パイロット弁個別換気形
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)
10
給油
不要
取付姿勢
自由
耐衝撃(m/s2)
300
耐振動(m/s2)
50
許容電圧変動
定格電圧の±10%
パイロット排気方法
個別排気、主弁・パイロット弁集合排気
コイル
標準
ポート数
5
切換方式
(1)2位置シングル
使用流体
空気